Tuyau flexible GAP Plastomère D50145000K
Gaine SERIE 5 PVC L M1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :D50145000K
Rubix :B997-2596665

Documents
Détails articles : S5 PVC L M1 450 L10
Gaine flexible légère et durable, composée d'une paroi en PVC souple certifiée résistante au feu selon la norme M1, garantissant une sécurité accrue. Elle est renforcée par une spirale en acier robuste, assurant une excellente résistance mécanique. La spirale en acier est également conçue pour permettre une mise à la terre, idéale pour prévenir les risques d'électricité statique.
Température d'utilisation : 0°C à +70°C.
Points forts
Bonne flexibilité, très bonne résistance à la traction.
Applications
Conçue pour la ventilation et l'aspiration de poussières dans l'industrie du bois, ainsi que pour l'évacuation de fumées et de gaz. Idéale pour les environnements où la conformité à la norme anti-feu M1 est indispensable, offrant sécurité et performance dans les applications industrielles exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 450 mm |
|---|---|
| Longueur du rouleau | 5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 148,50 € HT
/ 10 mètres
1 378,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
