Tuyau pour transport de matériaux Mecaline 884779

Gaine Polyurethane Antistatique, Ultra Leger, Resistant a la Migration de Microbes, Difficilement Inflammable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884779
Rubix :P600-2457987
EAN :3660338381300
GAINE PU LEGER D.160MM L10 M

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Pression maxi de service0,45 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GAINE PU LEGER D.160MM L10 M


Fil en acier à ressorts intégré dans la paroi
- Paroi: ester-polyuréthane haut de gamme (Pre-PUR®) antistatique de manière permanente
- Epaisseur de paroi environ 0,4 mm
- transparent
- Tuyau comprimé & emballé dans un sac plastique (faible coût de transport, volume de stockage réduit)

Points forts

- Version ultra-légère
- Ultra souple+ compressible 3:1
- Résistant à labrasion
- Résistant aux microbes
- Bonne résistance à lhuile, à lessence et aux produits chimiques
- Reste très flexible même à froid
- Difficilement inflammable selon: UL94-HB
- Difficilement inflammable selon: DIN 4102-B1

Applications

- Tuyau flexible / gaine pour les gaz et poussières abrasives, la poudre, les fibres
- Unité dextraction, système de dépoussiérage, système de filtration, extraction de brouillard dhuile
- Bras dextraction
- Industrie chimique: vapeurs chimiques, tuyau de retour de vapeur sur bras de chargement, extraction de vapeur de peinture, extraction de brouillard
- Zone de danger dexplosion
- Stalle et abris pour animaux : ventilation de grange
- Bus, véhicule utilitaire, caravane / remorque, mobil-home / camping-car, bateau / navire / yacht: ventilation, chauffage
- Ventilation de pièce propre , machine de production de semi-conducteurs
- Soufflets, compensateurs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Pression maxi de service0,45 bar
Longueur10 m
Rayon de courbure88 mm
Matièrepolyuréthane
542,97 € HT
/ rouleau
651,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h