Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 147421
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :147421
Rubix :0363-2008856
EAN :3506111474213



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 22 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 7X10 UE50
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 22 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert de denrées alimentaires et de boissons (sans pression / très basse pression) : eau, lait et produits laitiers, jus de fruits, bière, vin, alcools jusqu'à 50 % vol ; également liquides industriels, usage en laboratoire et gaines de protection. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,276 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,394 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Epaisseur de la matière | 1,5 mm |
| Rayon de courbure | 50 mm |
| Matière | pvc souple (de qualité alimentaire, classe a, conforme au règlement ue n° 10/2011) |
| Pression de non éclatement | 66 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,50 € HT
/ 50 mètres
63,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h