Tuyau pour produits alimentaires Norres 351-0150-1018
Gaine airduc pur
Voir les informations techniquesRéférences
Norres :351-0150-1018
Rubix :H465-2419704
Fabricant :351-0150-1018
EAN :4049645136213



Détails articles : GAINE AIRDUC PUR INOX351MHF AS 150
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0,465 bar |
|---|---|
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,59 € HT
/ mètre
231,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours
