Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies PAKG-6216 18 X 18 AMPTGR BRPE-1
AROCHEM S 6216
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :PAKG-6216 18 X 18 AMPTGR BRPE-1
Rubix :H768-4069879
Fabricant :24239422

Documents
Détails articles : TRESSE GRAPH/PTFE AROCHEM S 6216 CARRE 18X18 6,3M (BO 3 KG)
Arochem S 6216 conjugue les atouts de deux matières de fils perfectionnés dans l’étanchéité d’arbres à rotation rapide. Les qualités particulières de fonctionnement du fil composite à graphite PTFE assurent la protection de l’arbre et les arêtes du fil aramide résistant à l’usure préviennent l’extrusion de la garniture. Pression de 25 à 250 bars, température -50 à +280° C, valeurs données suivant les applications.
Applications
Garniture d’étanchéité de pompe pour arbres tournant à grande vitesse et des fluides abrasifs
Informations techniques
Attributs
| Matière | aramide / ptfe / graphite |
|---|---|
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 525,08 € HT
/ 3 boites
9 030,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
