Chaussures de sécurité mixtes Coverguard 9FREH39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Haute

FREEDITE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Coverguard :9FREH39
Rubix :4886-6202802
EAN :5450564012318
CHAUSSURE HAUTE FREEDITE P39 S3 SRC

Résumé technique

EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE FREEDITE P39 S3 SRC


Cette chaussure de sécurité montante est en cuir hydrofuge doublée en textile respirant. Son renfort avant en PU augmente la protection fournie et la longévité de cette chaussure.

Caractéristiques:
Ce modèle FREEDITE présente une tige en cuir fleur grainé hydrofuge, un haut de tige matelassé pour une protection et un confort accrus, une semelle extérieure en PU double densité, une semelle anti-perforation en textile amagnétique, et un embout de protection en composite également amagnétique. Elle est légère et 100% "metal free", avec un renfort anti-abrasion en PU à l'avant et des inserts réfléchissants à l'arrière pour une meilleure visibilité.

Spécifications:
- Tailles : 36 au 48
- Chaussures mixtes
- Couleur : noir
- Tige : cuir pleine fleur
- Embout de protection : composite
- Semelle anti-perforation : textile
- Semelle intermédiaire : PU
- Semelle d’usure : PU
- Semelle de propreté : textile et mousse amovible
- Assemblage principal : injecté
- Fermeture : laçage
- Doublure : maille 3D micro-aérée
- Poids : 602 g

Normes:
Ces chaussures FREEDITE respectent les normes de sécurité EN ISO 20345 : 2022, offrant ainsi une protection optimale pour les activités professionnelles. C’est un EPI de catégorie II.

Informations sur la marque:
Coverguard est une marque reconnue pour ses produits de qualité et son engagement envers la sécurité des travailleurs. Ces chaussures FREEDITE reflètent l'expertise et l'innovation de la marque dans le domaine des équipements de protection individuelle.

Points forts

- Légèreté et confort
- Renfort anti-torsion de la voute plantaire
- Rembourrage pour un meilleur maintien
- Protection renforcée
- Résistance à l'abrasion
- Antistatique
- Visibilité accrue grâce aux inserts réfléchissants

Applications

Ces chaussures de sécurité sont idéales pour les professionnels de la construction, les infrastructures, BTP, TP, second-œuvre du bâtiment, le transport (hors fabrication) et la logistique, les services de distribution etc.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
45,70 HT
/ paire
54,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.