Lime de fraisage rotative Pferd Tools 924/3 SP
Fraises de finition sur tige HSS 924/3 SP
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :924/3 SP
Rubix :0060-0512792
Fabricant :22392453
EAN :4007220058275
Détails articles : FRAISE /TIGE 924/3 HSS FINITION 22392453
Disponible avec denture spéciale, neuf formes de fraises sur tige différentes et plusieurs dimensions, diamètre de tige 3 mm et longueur 30 mm. Appropriées à l'enlèvement de copeaux fins dans des endroits de petites dimensions et difficilement accessibles. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 37 mm |
| Diamètre tête | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,83 € HT
/ unité
31,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

