Lime de fraisage rotative Pferd Tools HSS A 0413ST/6 Z3
Fraises sur tige HSS HSS A 0413ST/6 Z3
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :HSS A 0413ST/6 Z3
Rubix :0060-0512838
Fabricant :22404336
EAN :4007220058596




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 60 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE HSS A 0413ST/6 3D CYLINDRIQUE 22404336
Fraise sur tige cylindrique avec denture en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 60 mm |
| Diamètre tête | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,67 € HT
/ unité
34,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours