Lime de fraisage rotative Pferd Tools B 0820/6 TOUGH
Fraises sur tige HM B 0820/6 TOUGH
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :B 0820/6 TOUGH
Rubix :0060-0501248
Fabricant :21000023
EAN :4007220770061




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 60 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE B 8X20X6 TOUGH HM FLAMME 21000023
Fraise sur tige en forme de flamme selon ISO 7755/8.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 60 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
| Domaine d'application | applications difficiles |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,63 € HT
/ unité
78,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours