Lime de fraisage rotative Pferd Tools HSS G 1225/6 Z3
Fraises sur tige HSS HSS G 1225/6 Z3
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :HSS G 1225/6 Z3
Rubix :0060-0512880
Fabricant :22423536
EAN :4007220059296




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cône pointu |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE HSS G 1225/6 3D CONE POINT G 22423536
Fraise sur tige conique à bout pointu. Ebavurage
Pferd fraise à tige HSS g 1225/6 z3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cône pointu |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,87 € HT
/ unité
69,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours