Références
SGS Pro :29016
Rubix :J361-0529309

Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 69 mm |
Détails articles : FRAISE LIME SB-5MNF BUR SB, B, ZYAS
Fraise-lime carbure série longue
Applications
Spéciale aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 69 mm |
| Diamètre tête | 12,7 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 257,60 € HT
/ 10 unités
1 509,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours