Lime de fraisage rotative ATA Tools 21103
Fraise-lime cylindrique série SB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ATA Tools :21103
Rubix :2757-0086219


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 69 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE LIME 19 CYL SB- 7M CYLINDRIQ. DBLE COUPE 21103
Fraises-limes de forme cylindrique avec denture en bout. Carbure monobloc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 69 mm |
| Diamètre tête | 19 mm |
| Domaine d'application | enlèvement de matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,79 € HT
/ unité
236,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours