Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYA 1020/6 Z4
Fraises sur tige HM ZYA 1020/6 Z4
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYA 1020/6 Z4
Rubix :0060-0513294
Fabricant :21102146
EAN :4007220045916




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 1020/6 4D HM CYLINDRIQUE 21102146
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,91 € HT
/ unité
79,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours