Lime de fraisage rotative Pferd Tools N 2506/8 Z3
Fraises sur tige HM HM N 2506/8 Z3
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :N 2506/8 Z3
Rubix :0060-0512783
Fabricant :21134338
EAN :4007220048757




Résumé technique
| Diamètre queue | 8 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | disque n |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE N 2506/8 3D HM DISQUE N 21134338
Fraise sur tige en forme de disque, denture périphérique symétrique sur 90°, pointe effilée. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 8 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | disque n |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 25 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,01 € HT
/ unité
438,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours