Lime de fraisage rotative Facom VFA.610
VFA - Fraises-limes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :VFA.610
Rubix :0139-5005121
EAN :3148516296511




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | embouchure |
| Longueur totale | 15 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE CYL VFA. 610
VFA - Fraises-limes
- Fraises en carbure de tungstène.
- Hélice à droite.
- Diamètre de tige des fraises-limes : 6 mm.
- Fraises en carbure de tungstène.
- Hélice à droite.
- Diamètre de tige des fraises-limes : 6 mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | embouchure |
| Longueur totale | 15 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Longueur utile | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,02 € HT
/ unité
145,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours