Lime de fraisage rotative Pferd Tools 21457697
Fraises sur tige HM ZYA 0625/6 FVKS ZBS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :21457697
Rubix :0060-0513277
EAN :4007220869055





Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 65 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 0625/6 FVKS ZBS HM CYLINDRIQUE 21457697
Fraise sur tige cylindrique. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 65 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | prv/crp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,27 € HT
/ unité
79,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h