Lime de fraisage rotative Pferd Tools RBF 1020/6 Z4
Fraises sur tige HM RBF 1020/6 Z4
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBF 1020/6 Z4
Rubix :0060-0229745
Fabricant :21117746
EAN :4007220047729




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE RBF 10X20X6 4D HM OGIVE BOUT ARRONDI 21117746
Fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,22 € HT
/ unité
103,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours