Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYA 0313/3 Z5
Fraises sur tige HM ZYA 0313/3 Z5
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYA 0313/3 Z5
Rubix :0060-0231939
Fabricant :21201253
EAN :4007220233818


Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 3X13X3 5D HM CYLINDRIQUE 21201253
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 3 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,85 € HT
/ unité
32,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours