Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYA 0210/3 Z3 PLUS
Fraises sur tige HM ZYA 0210/3 Z3 PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYA 0210/3 Z3 PLUS
Rubix :0060-0513248
Fabricant :21201183
EAN :4007220233771


Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 0210/3 3D+ HM CYLINDRIQUE 21201183
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 2 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,25 € HT
/ unité
42,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours