Lime de fraisage rotative Pferd Tools SPG 0613/3 ALU
Fraises sur tige HM SPG 0613/3 ALU
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SPG 0613/3 ALU
Rubix :0060-0522980
Fabricant :21222763
EAN :4007220003442




Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 43 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE SPG 0613/3 ALU HM OGIVE POINTUE 21222763
Fraise sur tige en forme d'ogive selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout pointu spg |
| Longueur totale | 43 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,55 € HT
/ unité
55,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours