Lime de fraisage rotative Pferd Tools WRC 1020/6 CAST
Fraises sur tige HM WRC 1020/6 CAST
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :WRC 1020/6 CAST
Rubix :0060-0513223
Fabricant :21105283
EAN :4007220952627




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique à bout arrondi wrc |
| Longueur totale | 60 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE WRC 1020/6 CAST HM CYLINDRIQUE B.ROND 21105283
Fraise sur tige cylindrique à bout rond selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Combinaison des géométries cylindrique et sphérique. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique à bout arrondi wrc |
| Longueur totale | 60 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Domaine d'application | fonte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,29 € HT
/ unité
98,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours