Lime de fraisage rotative Pferd Tools SKM 1225/6 Z3
Fraises sur tige HM SKM 1225/6 Z3
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :SKM 1225/6 Z3
Rubix :0060-0513084
Fabricant :21115206
EAN :4007220047392


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout pointu skm |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE SKM 1225/6 3D HM CONIQUE BOUT POINT 21115206
Fraise sur tige conique à bout pointu selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout pointu skm |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,78 € HT
/ unité
140,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours