Lime de fraisage rotative Pferd Tools RBF 1225/6 Z3 PLUS
Fraises sur tige HM RBF 1225/6 Z3 PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBF 1225/6 Z3 PLUS
Rubix :0060-0137749
Fabricant :21117826
EAN :4007220047781





Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE RBF 12X25X6 3DP HM OGIVE BOUT ARRONDI 21117826
Fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,33 € HT
/ unité
104,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours