Lime de fraisage rotative Pferd Tools B 1230/6 Z3 PLUS
Fraises sur tige HM B 1230/6 Z3 PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :B 1230/6 Z3 PLUS
Rubix :0060-0512823
Fabricant :21103326
EAN :4007220046111




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE B 1230/6 3D+ HM FLAMME B 21103326
Fraise sur tige en forme de flamme selon ISO 7755/8 avec denture selon DIN 8033. Ebavurage
Points forts
Choix de têtes avec denture universelle 3 plus dans les formes les plus courantes.
Applications
Convient particulièrement pour l'usinage des endroits difficilement accessibles. La tige peut être raccourcie par l'utilisateur en fonction des exigences. Lors de travaux effectués avec des tiges longues, il est indispensable de mettre la pièce en contact avec l'outil avant la mise en marche, c'est-à-dire l'introduire dans la pièce (alésage, rainure). La vitesse de rotation à vide doit être réduite de 30% pour des raisons de sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,99 € HT
/ unité
137,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours