Lime de fraisage rotative Pferd Tools RBF 0820/6 Z3
Fraises sur tige HM RBF 0820/6 Z3
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBF 0820/6 Z3
Rubix :0060-0513041
Fabricant :21117606
EAN :4007220047644


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE RBF 0820/6 3D HM OGIVE BOUT ROND 21117606
Fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,54 € HT
/ unité
88,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours