Lime de fraisage rotative Pferd Tools RBF 0618/6 Z5

Fraises sur tige HM RBF 0618/6 Z5

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :RBF 0618/6 Z5
Rubix :0060-0513035
Fabricant :21117356
EAN :4007220047637
FRAISE /TIGE RBF 0618/6 5D HM OGIVE BOUT ROND 21117356
Résumé technique
Diamètre queue6 mm
Forme de la têteogive à bout arrondi rbf
Longueur totale0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE /TIGE RBF 0618/6 5D HM OGIVE BOUT ROND 21117356


Fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Ebavurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue6 mm
Forme de la têteogive à bout arrondi rbf
Longueur totale0 mm
Diamètre tête6 mm
Domaine d'applicationuniversel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,28 HT
/ unité
77,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours