Lime de fraisage rotative Pferd Tools B 1635/6 Z3 PLUS
Fraises sur tige HM B 1635/6 Z3 PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :B 1635/6 Z3 PLUS
Rubix :0060-0512829
Fabricant :21103426
EAN :4007220046142




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE B 1635/6 3D+ HM FLAMME B 21103426
Fraise sur tige en forme de flamme selon ISO 7755/8 avec denture selon DIN 8033. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | flamme b |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 16 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,03 € HT
/ unité
170,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours