Lime de fraisage rotative Pferd Tools RBF 0613/3 Z3 PLUS
Fraises sur tige HM RBF 0613/3 Z3 PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBF 0613/3 Z3 PLUS
Rubix :0060-0206597
Fabricant :21230083
EAN :4007220050019




Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE RBF 6X13X3 3DP HM OGIVE BOUT ARRONDI 21230083
Fraise sur tige en forme d'ogive selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,59 € HT
/ unité
76,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours