Lime de fraisage rotative Pferd Tools KUD 1614/6 ALU
Fraises sur tige HM KUD 1614/6 ALU
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :KUD 1614/6 ALU
Rubix :0060-0513009
Fabricant :21112978
EAN :4007220803998


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE KUD 1614/6 Z ALU HM SPHERIQUE 21112978
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 16 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,22 € HT
/ unité
126,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours