Lime de fraisage rotative Pferd Tools 21218173
Fraises sur tige HM RBF 0313/3 MICRO
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :21218173
Rubix :0060-0513024
EAN :4007220955352




Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 43 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE RBF 0313/3 MICRO HM OGIVE BOUT ROND 21218173
Fraise sur tige en forme d’ogive à bout arrondi selon DIN 8032.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ogive à bout arrondi rbf |
| Longueur totale | 43 mm |
| Diamètre tête | 3 mm |
| Domaine d'application | usinage de finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,29 € HT
/ unité
73,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours