Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYAS 1625/6 Z3 PLUS
Fraises sur tige HM ZYAS 1625/6 Z3 PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYAS 1625/6 Z3 PLUS
Rubix :0060-0229735
Fabricant :21100626
EAN :4007220045251


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYAS 16X25X6 3DP HM CYLINDRIQUE 21100626
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 16 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,66 € HT
/ unité
136,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours