Lime de fraisage rotative Pferd Tools SPG 1225/6 Z3 PLUS SL 150

Fraises sur tige HM SPG 1225/6 Z3 PLUS SL 150

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :SPG 1225/6 Z3 PLUS SL 150
Rubix :0060-0513126
Fabricant :21122727
EAN :4007220955628
FRAISE /TIGE SPG 1225/6 SL1503D+ HM OGIVE POINTE 21122727

Résumé technique

Diamètre queue6 mm
Forme de la têteogive à bout pointu spg
Longueur totale0 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE /TIGE SPG 1225/6 SL1503D+ HM OGIVE POINTE 21122727


Fraise sur tige en forme d'ogive selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie. Ebavurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue6 mm
Forme de la têteogive à bout pointu spg
Longueur totale0 mm
Diamètre tête12 mm
Domaine d'applicationuniversel
130,66 HT
/ unité
156,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours