Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYAS 0820/6 STEEL
Fraises sur tige HM ZYAS 0820/6 STEEL
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYAS 0820/6 STEEL
Rubix :0060-0513337
Fabricant :21100387
EAN :4007220937266




Résumé technique
| Diamètre queue | 8 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYAS 0820/6 STEEL HM CYLINDRIQUE 21100387
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 8 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
| Domaine d'application | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,49 € HT
/ unité
92,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours