Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYAS 1225/6 Z4
Fraises sur tige HM ZYAS 1225/6 Z4
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYAS 1225/6 Z4
Rubix :0060-0230982
Fabricant :21100546
EAN :4007220045213




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYAS 12X25X6 4D HM CYLINDRIQUE 21100546
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,52 € HT
/ unité
130,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours