Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYA 0616/6 MICRO
Fraises sur tige HM ZYA 0616/6 MICRO
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYA 0616/6 MICRO
Rubix :0060-0513271
Fabricant :21101676
EAN :4007220895559




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYA 0616/6 MICRO HM CYLINDRIQUE 21101676
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zya |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | usinage de finition |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,36 € HT
/ unité
77,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours