Lime de fraisage rotative Pferd Tools WRC 0613/3 ALU
Fraises sur tige HM WRC 0613/3 ALU
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :WRC 0613/3 ALU
Rubix :0060-0513204
Fabricant :21205295
EAN :4007220803707




Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique à bout arrondi wrc |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE WRC 0613/3 Z ALU HM CYLINDRIQUE B.ROND 21205295
Fraise sur tige cylindrique à bout rond selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Combinaison des géométries cylindrique et sphérique. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique à bout arrondi wrc |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,86 € HT
/ unité
58,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours