Lime de fraisage rotative Pferd Tools HSS 120 M10 SP
Fraises HSS avec taraudage pour alliages légers HSS 120 M10 SP
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :HSS 120 M10 SP
Rubix :0060-0512832
Fabricant :22212089
EAN :4007220057926
Détails articles : FRAISE /TIGE HSS 120 M10 TARAUDAGE 22212089
En cas d’utilisation sur métaux nonferreux tendres, Vitesse de coupe 200 300 m/min, Vitesse de rotation 3100 4700 t/min. En cas d’utilisation sur l’aluminium jusqu'à max. 9000 t/min. Disponible avec deux différentes dentures spéciales pour taraudage M10.Fraise sur tige universelle pour alliages légers, forme identique. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Diamètre tête | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,17 € HT
/ unité
134,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


