Lime de fraisage rotative Pferd Tools 942/3 SP
Fraises de finition sur tige HSS 942/3 SP
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :942/3 SP
Rubix :0060-0305251
Fabricant :22394253
EAN :4007220058336
Détails articles : FRAISE /TIGE 942/3 HSS DENTURE SPECIALE 22394253
Disponible avec denture spéciale, neuf formes de fraises sur tige différentes et plusieurs dimensions, diamètre de tige 3 mm et longueur 30 mm. Appropriées à l'enlèvement de copeaux fins dans des endroits de petites dimensions et difficilement accessibles. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 32,3 mm |
| Diamètre tête | 2,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,00 € HT
/ 5 unités
163,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

