Lime de fraisage rotative Pferd Tools 941/3 SP

Fraises de finition sur tige HSS 941/3 SP

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :941/3 SP
Rubix :0060-0512796
Fabricant :22394153
EAN :4007220058329
FRAISE /TIGE 941/3 HSS FINITION 22394153
Résumé technique
Diamètre queue3 mm
Longueur totale0 mm
Diamètre tête1,6 mm

Détails articles : FRAISE /TIGE 941/3 HSS FINITION 22394153


Disponible avec denture spéciale, neuf formes de fraises sur tige différentes et plusieurs dimensions, diamètre de tige 3 mm et longueur 30 mm. Appropriées à l'enlèvement de copeaux fins dans des endroits de petites dimensions et difficilement accessibles. Ebavurage

Informations techniques


Attributs
Diamètre queue3 mm
Longueur totale0 mm
Diamètre tête1,6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 HT
/ unité
32,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours