Lime de fraisage rotative Phantom 41.530.0806
Couteaux pour stylos HM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :41.530.0806
Rubix :0707-0534596
EAN :8716563302841

Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 64 mm |
Détails articles : FRAISE LIME C 8X63 6DTS 41530 CARBURE MONOBLOC PHANTOM
Modèle cylindrique, tête ronde, avec arbre en acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 64 mm |
| Diamètre tête | 8 mm |
| Longueur utile | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,45 € HT
/ unité
64,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h