Fraise monobloc Sutton E4581030
Fraises à rainurer 4 goujures - chanfrein - rayon de pointe E458
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4581030
Rubix :S748-0549667
EAN :9311963566351




Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE 10 4D EXTRACOURT QC VHM TIAIN E458
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur totale | 72 mm |
| Matière à usiner | usage général |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,21 € HT
/ unité
79,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours