Références
Mapal :31150977
Rubix :6452-0785730

Détails articles : FRAISE CARB 3D TONNEAU D3 OPTIMILL HPC POCKET CS
Fraise Carb 3D Tonneau D3
Fraise tonneau carbure - OptiMill - 3D - CS
3 dents - Forme tangentielle
Fraise tonneau carbure - OptiMill - 3D - CS
3 dents - Forme tangentielle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur totale | 57 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,12 € HT
/ unité
405,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
