Fraise scie Sandvik Coromant R331.32C-103R25EMQ
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.32C-103R25EMQ
Rubix :0033-0734990
Fabricant :7370521
EAN :7323222221682


Résumé technique
| Diamètre | 103,6 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 103,6 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 8 |
| Diamètre d'alésage | 4,78 mm |
| Largeur de coupe | 9,53 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 351,34 € HT
/ unité
2 821,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours