Fraise scie Fein 63502302000
Lame de scie pour MKAS 355 - aluminium, cuivre, laiton et d'autres métaux non ferreux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502302000
Rubix :0140-5474320
Fabricant :63502302000
EAN :4014586450810



Documents
Détails articles : LAME DE SCIE POUR MKAS 355 ALU, CUIVRE, LAITON
Lame de scie. Pour l’aluminium.
Ø: 355 mm|Dents: 80|Épaisseur: 2,8 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 355 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Nombre de dents | 80 |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,53 € HT
/ unité
235,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
