Fraise scie Sandvik Coromant R331.32C-154R38FMQ
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.32C-154R38FMQ
Rubix :0033-0734960
Fabricant :7370528
EAN :7323222221750


Résumé technique
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES REGLABLE COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38,1 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 12 |
| Diamètre d'alésage | 7,925 mm |
| Largeur de coupe | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 464,27 € HT
/ unité
4 157,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours