Fraise scie Sandvik Coromant R331.35C-076M32CMA04
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.35C-076M32CMA04
Rubix :0033-0734926
Fabricant :7295448
EAN :7323221988302


Résumé technique
| Diamètre | 76,2 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 21,59 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76,2 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 21,59 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 8 |
| Diamètre d'alésage | 31,75 mm |
| Largeur de coupe | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 414,50 € HT
/ unité
1 697,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours