Fraise scie Sandvik Coromant R331.52C-160Q40FMR
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.52C-160Q40FMR
Rubix :0033-0799513
Fabricant :7848297
EAN :7323224978157


Résumé technique
| Diamètre | 160 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4,45 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE 2 TAILLES REGL.
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 160 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4,45 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 12 |
| Diamètre d'alésage | 40 mm |
| Largeur de coupe | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 148,77 € HT
/ unité
3 778,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h