Fraise scie Fein 63502305000
Lame de scie circulaire portative pour acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502305000
Rubix :0140-5471499
Fabricant :63502305000
EAN :4014586476551

Résumé technique
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : LAME DE SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE POUR ACIER
Lame de scie circulaire portative pour acier|Cette lame de scie circulaire haut de gamme pour les professionnels est idéale pour réaliser des coupes à froid, droites et rapides, dans l’acier. |La géométrie de denture spéciale garantit des forces de coupe minimales et en même temps un faible échauffement, permettant ainsi des résultats exceptionnels lors d’une coupe sans arrosage dans les métaux non ferreux. |La nuance de carbure de tungstène spécialement sélectionnée pour l’usinage de l’aluminium garantit une très bonne qualité de coupe constante sur une longue durée de vie. |La géométrie de la lame de scie est conçue pour scier des profils pleins. |La consommation d’énergie réduite permet une plus grande autonomie de la batterie grâce à une ligne de coupe très fine en combinaison avec la scie F-IRON Cut 57 AS.
Type de matériau: HM (carbure)|Lame de scie Ø: 150 mm|Dents: 30|Largeur de coupe: 1,2 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 30 |
| Diamètre d'alésage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,45 € HT
/ unité
101,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
