Références
Promac :2339
Rubix :0079-0375141

Détails articles : LAME 370X3X40 190D/P6 HSS DMO5 FORME C SD
Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.
Points forts
HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 370 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3 mm |
| Nombre de dents | 190 |
| Diamètre d'alésage | 40 mm |
| Type de denture | bw.acme c-heller |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,12 € HT
/ unité
726,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
