Fraise scie Sandvik Coromant R331.52C-080Q27FML
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.52C-080Q27FML
Rubix :0033-0799550
Fabricant :7843386
EAN :7323224953505

Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE 2 TAILLES REGL.
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Nombre de dents | 18 |
| Diamètre d'alésage | 27 mm |
| Largeur de coupe | 12,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 646,91 € HT
/ unité
1 976,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours